SIDE S.P.A. - SDE70605-LBC-30 MATRIX 2 CARD.2X41WA1050MA 830 GA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522252833
Codice prodotto
SDE70605-LBC-30
Cod. produttore
70605-LBC-30
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
178 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Adatto per numero di lampade:
2
Larghezza di incasso:
179 mm
Larghezza:
196 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
339 mm
Lunghezza:
356 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



