SIDE S.P.A. - SDE990351 TESTATA DI CHIUSURA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522162491
Codice prodotto
SDE990351
Cod. produttore
990351
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
installazione: Montaggio a Binario,corpo / struttura: Corpo in policarbonato,colore: Bianco,peso: 0,030 kg,filo incandescente: 850 °C