AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDED2216-MLBN40S DROP30 M SOS.LED 6W 350MA 4000K H300 BR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 660 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 60 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532277246

Codice prodotto

SDED2216-MLBN40S

Cod. produttore

D2216-MLBN40S

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

660 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

60 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

300 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm2 - L = 2000 mm. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 2. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 6.1 W. flusso lampada: 660 lm. temperatura di colore: 4000. indice resa cromatica: 80