SIDE S.P.A. - SDEE1028-LBN-15 REEF LED MCL 40W 1150MA 840 15° GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio su traversa - no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532313791
Codice prodotto
SDEE1028-LBN-15
Cod. produttore
E1028-LBN-15
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
1150...1150 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Max prestazioni del sistema:
44 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6250 lm
Altezza / Profondità:
294 mm
Lunghezza:
256 mm
Diametro esterno:
210 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no