SIDE S.P.A. - SDEE6001-LBN HIGH BAY SOSP.160W 1050MA 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 21720 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 152 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8017532344535
Codice prodotto
SDEE6001-LBN
Cod. produttore
E6001-LBN
Produttore
SDE
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
21720 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
152 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
DC
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
440 mm
Materiale del riflettore:
Vetro
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
130 mm
Con copertura di protezione:
no