SIDE S.P.A. - SDEE8129-LBN-FL OLOD.STD PROOF LED COB 840 FLOOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8017532313937
Codice prodotto
SDEE8129-LBN-FL
Cod. produttore
E8129-LBN-FL
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2520 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
220 mm
Altezza/profondità di installazione:
242 mm
Diametro di incasso:
212 mm
Carico massimo:
2000 kg
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



