SIDE S.P.A. - SDEE8132T-LBC-WF OLOD.STD.FLAT TOND.PROOF COB 830 W.FLOOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2500 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532313975
Codice prodotto
SDEE8132T-LBC-WF
Cod. produttore
E8132T-LBC-WF
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
245 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
225 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
1000 kg
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



