AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8140-MLBC-25 CIELO COB 700LM BC 3000K 25° BR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532260552

Codice prodotto

SDEE8140-MLBC-25

Cod. produttore

E8140-MLBC-25

Produttore

SDE

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro incasso diam.70 mm. Spessore controsoffitto 1-20 mm, fissaggio: Molle in acciaiocorpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio ed anello/cornice in ABS, verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). riflettore ottica: Riflettore in policarbonatometallizzato a specchio, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Pressacavo in ottone nichelato PG7, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, corrente: 350mA dc.