SIDE S.P.A. - SDEE8140F-MLBN40 CIELO FLOOR COB 560LM BN 4000K 40°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017532260965
Codice prodotto
SDEE8140F-MLBN40
Cod. produttore
E8140F-MLBN40
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
660 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Diametro esterno:
89 mm
Altezza/profondità di installazione:
77 mm
Diametro di incasso:
111 mm
Carico massimo:
500 kg
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



