AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE S.P.A. - SDEE8495-LBC-SM OL.MICRO D.76-3LED 10°-12VDC-3000°K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522254875

Codice prodotto

SDEE8495-LBC-SM

Cod. produttore

E8495-LBC-SM

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Diametro esterno:

76 mm

Altezza/profondità di installazione:

62 mm

Carico massimo:

500 kg

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Marchio SIDE modello OL.MICRO D.76-4.5W 830- 15 12VDC, faretto calpestabile