SIDE S.P.A. - SDEE9051-RGB MINI LONGLIGHT LED RGB 3,5W 24V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522189573
Codice prodotto
SDEE9051-RGB
Cod. produttore
E9051-RGB
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
37 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza:
390 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no