SIDE S.P.A. - SDEINV 1040 INVERTER + BATTERIA EMERGENZA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada a scarica
Potenza - 26 W
Tensione nominale - 220...240 V
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522195567
Codice prodotto
SDEINV 1040
Cod. produttore
INV 1040
Produttore
SDE
Lampada:
Lampada a scarica
Potenza:
26 W
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di protezione:
II
installazione: Incasso a Soffitto,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,alimentatore: Inverter e batteria ,tensione: 220-240V 50/60Hz,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,600 kg,emergenza: Funzionamento solo in emergenza con flusso luminoso 20%; autonomia 1 ora.grado IP: 20,filo incandescente: 850 °C


