SIDE S.P.A. - SDEINV 1050 INVERTER+BATTERIA X 12V 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada a scarica
Potenza - 50 W
Tensione nominale - 220...240 V
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Box di alimentazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8017522195642
Codice prodotto
SDEINV 1050
Cod. produttore
INV 1050
Produttore
SDE
Lampada:
Lampada a scarica
Potenza:
50 W
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di protezione:
II
installazione: Incasso a Soffitto,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,colore: Bianco azzurrato,alimentatore: Alimentatore elettronico, inverter e batteria integrati,tensione: 220-240V 50/60Hz,rifasamento: si,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,500 kg,emergenza: Funzionamento solo in emergenza con flusso luminoso 30%; autonomia 1 ora.,grado IP: 20,filo incandescente: 650 °C