AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KA71634AA00 SEZIONATORE 4X2500A GR. 6 SENZA COMANDO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KA71634AA00 SEZIONATORE 4X2500A GR. 6 SENZA COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 2500 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore di sicurezza -

  • Adatto al montaggio frontale con 4 viti -

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071557724

Codice prodotto

SIE3KA71634AA00

Cod. produttore

3KA71634AA00

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

2500 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore di sicurezza:

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interruttore di manovra - sezionatore SENTRON 3KA7, adatto per i seguenti impieghi: interruttori di sicurezza, comando di utenze sottocarico, comando di carichi in corrente continua, sezionatori, comando di motori secondo le categorie di impiego AC-21 A - AC22 A - AC-23A. Può essere utilizzato in impianti con tensione di isolamento fino a 1000 V - 50/60 Hz e fino a 1500 V DC. Il sezionamento, visivo tramite delle finestrelle, avviene con doppia interruzione per ogni polo e i contatti sono di tipo autopulente. Viene fornito completo di albero di comando estraibile da 200 mm.