AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC90008TL40 ATC6300 DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KC90008TL40 ATC6300 DISPOSITIVO DI COMMUTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076771040

Codice prodotto

SIE3KC90008TL40

Cod. produttore

3KC90008TL40

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

SENTRON 3KC ATC6300; LCD; 144x144 mm; commutatore automatico di rete per comando di MCCB, ACB, LBS; per trasferimento del carico tra rete principale e rete di riserva; apparecchio da incasso nel pannello di comando; Un AC 100 ... 240 V 50/60 Hz, DC 110 ... 250 V; Un DC 12 ... 24 V tensione nominale Ue: AC 100 ... 480 V 50/60 Hz; connessione a morsetto ampliabilità con max. 2 moduli aggiuntivi accessori per commutatore di rete SENTRON 3KC9 per unelevata flessibilità. Grazie a unampia gamma di accessori, icommutatori di rete possono essere utilizzati per diverse esigenze ed essere installati successivamente in qualsiasi momento. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.