AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KL71144AA00 SEZ. FUS. 4X80A SENZA COM.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KL71144AA00 SEZ. FUS. 4X80A SENZA COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - NH000

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022487291

Codice prodotto

SIE3KL71144AA00

Cod. produttore

3KL71144AA00

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

NH000

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Interruttore-sezionatore con fusibile NH 000, 80A, esecuzione 4 poli con N sezionato senza comando.