SIEMENS - SIE3KL71224AA00 SEZ. FUS. 4X125A NH.0 SENZA COM.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Numero di poli - 4
Adatto per fusibili - NH0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022194458
Codice prodotto
SIE3KL71224AA00
Cod. produttore
3KL71224AA00
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Numero di poli:
4
Adatto per fusibili:
NH0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA


