AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KL71413AA00 SEZ. FUS. 3X315A SENZA COM.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KL71413AA00 SEZ. FUS. 3X315A SENZA COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 315 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH2

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024822267

Codice prodotto

SIE3KL71413AA00

Cod. produttore

3KL71413AA00

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

315 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH2

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA