SIEMENS - SIE3KL71834AA01 SEZ. FUS. NH4 4X1000A SENZA COM.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1000 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
7449076417566
Codice prodotto
SIE3KL71834AA01
Cod. produttore
3KL71834AA01
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1000 A
Numero di poli:
4
sezionatore ocn fusibili 4x 1000A Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL proteggono da sovraccarico e cortocircuito con la funzione di interruttori principalie demergenza in impianti di distribuzione, di alimentazione denergia e di partenze motore. In combinazione con i fusibili di protezione SITOR per semiconduttori essi trovano impiego anche in impianti di alimentazione di continuità (USV, UPS), convertitori di frequenza e impianti di regolazione a condensatori. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di chiusura a lucchetto e pertanto protezione contro manovre non autorizzate. 2. Gestione di magazzino semplificata degli accessori, poiché questi possono essere impiegati anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE. 3. Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107. 4. Struttura modulare: 5. Montaggio rapido e semplice.
Altro 0015PDF


