SIEMENS - SIE3LD22031TL51 INT.PRINC.4X32A FIX.FRONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4011209402942
Codice prodotto
SIE3LD22031TL51
Cod. produttore
3LD22031TL51
Produttore
SIE
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
22 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
32 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
10 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0.64 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
12 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Motorizzazione integrata:
no


