SIEMENS - SIE3LD27661GP51 INT.PRINC.3X100A AUX1+1 CASSETTA ISOLANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4011209524385
Codice prodotto
SIE3LD27661GP51
Cod. produttore
3LD27661GP51
Produttore
SIE
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
70 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
100 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
2 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
37 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Motorizzazione integrata:
no


