SIEMENS - SIE3LD92200B 4POLO N 25-32A X 3LD2 FIX FRONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Quarto polo
Confezione
1 PZ
EAN
4011209403963
Codice prodotto
SIE3LD92200B
Cod. produttore
3LD92200B
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Quarto polo
conduttore di neutro, anticipato ad azione anticipata per fissaggio frontale, fino a 32A,, accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichiin numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.


