AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC2200 FUS. SITOR AR 100A/660V 22X58

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC2200 FUS. SITOR AR 100A/660V 22X58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 100 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011209570160

Codice prodotto

SIE3NC2200

Cod. produttore

3NC2200

Produttore

SIE

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

100 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

100000 kA

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 100 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC secondo UL I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR diSiemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basiportafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.