AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH3430 BASE NH GR.3 630A 1P.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NH3430 BASE NH GR.3 630A 1P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869020617

Codice prodotto

SIE3NH3430

Cod. produttore

3NH3430

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

Base di fusibili NH Grand. 3, a 1 polo 630 A 690 V (1000V) attacco piatto