AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NH7520 BASE NH GR.4A 1250A 1P.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NH7520 BASE NH GR.4A 1250A 1P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH4a

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869104416

Codice prodotto

SIE3NH7520

Cod. produttore

3NH7520

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

NH4a

Corrente nominale:

1250 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

Base di fusibili NH gr. 4 A, a 1 polo 1250 A, 690V con attacco piatto