AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NP11331CA11 SEZ.FUS.NH00 160A INC.45MM AL.SB MFM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NP11331CA11 SEZ.FUS.NH00 160A INC.45MM AL.SB MFM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH000, NH00

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209701625

Codice prodotto

SIE3NP11331CA11

Cod. produttore

3NP11331CA11

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH000, NH00

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Maniglia sul coperchio

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH00, 160 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, attacco piatto, controllo fusibili: elettromeccanico, livello di copertura 45mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi di commutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccareparti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.