SIEMENS - SIE3NW22000HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RAP.20 A 600 VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 20 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869333908
Codice prodotto
SIE3NW22000HG
Cod. produttore
3NW22000HG
Produttore
SIE
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200000 kA