AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW60024 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 2A GPV

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW60024 FUS.FOTOV.10X38 1000VCC 2A GPV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tipo di tensione - DC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4001869468617

Codice prodotto

SIE3NW60024

Cod. produttore

3NW60024

Produttore

SIE

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

2 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

30000 kA

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 2 A, gPV, Un DC: 1000 V Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens per il fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. 4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.