SIEMENS - SIE3NW60061 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 12A GG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 12 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
1 PZ
EAN
4001869061511
Codice prodotto
SIE3NW60061
Cod. produttore
3NW60061
Produttore
SIE
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
12 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
100000 kA