SIEMENS - SIE3NW66074 FUS.FOTOV.10X85 1500VDC 20A GPV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 20 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4001869503981
Codice prodotto
SIE3NW66074
Cod. produttore
3NW66074
Produttore
SIE
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
10000 kA


