AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7122 BASE SEZ.X FUS. CIL.14X51 50A 2P SEGN.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW7122 BASE SEZ.X FUS. CIL.14X51 50A 2P SEGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869253268

Codice prodotto

SIE3NW7122

Cod. produttore

3NW7122

Produttore

SIE

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm, a 2 poli, In: 50 A, Un AC: 690 V, controllore dintervento universale a LED SENTRON, sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti. Le cartucce fusibili cilindriche e irelativi portafusibili sono adatti allimpiego in impianti industriali. Essi sono uno standard europeo e sono testati e omologati come sezionatori a fusibili ma non per la manovra sotto carico. Per la manovra sotto carico Siemens offre unampia gamma di prodotti ad es. i sezionatori 3KF. I sistemi di fusibili cilindrici si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3. 2. Conformità alla norma UL 512. 3. Rapida sostituzione del fusibile grazieal posto per fusibili di ricambio nel portafusibili. 4. Rapido riconoscimento del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento.