AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA21101CA151BB4 AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V VT G.DIN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA21101CA151BB4 AVV.DIR.S00 1.8-2.5A,DC 24V VT G.DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209793781

Codice prodotto

SIE3RA21101CA151BB4

Cod. produttore

3RA21101CA151BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.75 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.9 A

Corrente nominale di impiego Ie:

1.9 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1.8...2.5 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di spie luminose:

0

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

45 mm

Altezza:

167 mm

Profondità:

97 mm

partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V, grandezza costruttiva S00 1,80 ... 2,50 A DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN (conformemente anche al tipo di coordinamento 1) tipo di coordinamento 2, Iq = 150 kA 1 NO (contattore) Avviatore diretto SIRIUS 3RA21 per la protezione e lavviamento di motori. Lavviatore diretto 3RA21 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di un interruttore automatico 3RV2 e un contattore 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. Le partenze 3RA2 sono fornibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A. Esse sono offerte con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN, fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm. Noi offriamo inoltre oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi perla protezione, il comando e lavvio nelle applicazioni più svariate fino a 630 A. Tutti gli accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le partenze. Il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) riduce notevolmente lonere di cablaggio. Le partenze 3RA21 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA11. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.