AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23368XB301NB3 INV.22KW 20-33VUC VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA23368XB301NB3 INV.22KW 20-33VUC VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...33 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...33 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209937888

Codice prodotto

SIE3RA23368XB301NB3

Cod. produttore

3RA23368XB301NB3

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...33 V

Tensione nominale di comando Us DC:

20...33 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

50 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

29.42 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...33 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

teleinvertitore, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, a 3 poli, AC/DC 20...33 V, 50/60 Hz, morsetti a vite, interblocco elettrico e meccanico interblocco, contatti ausiliari: 2 x 1 NO Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione. Il teleinvertitore 3RA23 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleinvertitori 3RA23 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleinvertitori 3RA23 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.