AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF20301AA04 RELE STAT. 30A 460V 24VDC 45MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RF20301AA04 RELE STAT. 30A 460V 24VDC 45MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 30 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 15...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209575806

Codice prodotto

SIE3RF20301AA04

Cod. produttore

3RF20301AA04

Produttore

SIE

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

30 A

Tensione nominale di comando Us DC:

15...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

30 A

relè statico, monofase 3RF2 larghezza costruttiva 45 mm; 30 A 48 ... 460 V / DC 24 V morsetto a vite relè statico SIRIUS 3RF20 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice. I relè statici possono essere inoltre ampliati mediante i moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I relè statici sono disponibili come apparecchi monofase in due larghezze costruttive o come apparecchi trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.