AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23703AA45 CONT.STAT. 70A AC-1 200-600V 4-30VDC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RF23703AA45 CONT.STAT. 70A AC-1 200-600V 4-30VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 70 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 4...30 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209591677

Codice prodotto

SIE3RF23703AA45

Cod. produttore

3RF23703AA45

Produttore

SIE

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

70 A

Tensione nominale di comando Us DC:

4...30 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

70 A

contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V capocorda ad occhiello tensione di interdizione 1200 V Dal 21/5/2018 le dimensioni e la maschera d foratura sono state modificate, ulteriori informazioni nellIndustry Online Support contattore statico SIRIUS 3RF23 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore di calore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttivacompatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. I contattori statici possono essere inoltre ampliati mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono disponibili come apparecchi monofase o trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.