SIEMENS - SIE3RF34031BD04 TELEINV.STATICO 1,5KW 48-480V 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 3.8 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a - 3.8 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209863262
Codice prodotto
SIE3RF34031BD04
Cod. produttore
3RF34031BD04
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
3.8 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
3.8 A


