AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21222JB40 CONT.INTERF.2L,2R ,DC 24V,DIODO S00,ML

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH21222JB40 CONT.INTERF.2L,2R ,DC 24V,DIODO S00,ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209828056

Codice prodotto

SIE3RH21222JB40

Cod. produttore

3RH21222JB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

contattore ausiliario dinterfaccia, 2 NO + 2 NC, DC 24 V, 0,7 ... 1,25*Us, con diodo integrato, morsetti a molla, grandezza costruttiva S00, adatto per uscite PLC, non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con possibilità di collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche. I contattori ausiliari dinterfaccia SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. I contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari dinterfaccia sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono disponibili con comando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla. I numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari dinterfaccia 3RH2. I contattori ausiliari dinterfaccia 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.