SIEMENS - SIE3RH21311JB40 CONT.INTERF.3L,1R ,DC 24V,DIODO S00,VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209846197
Codice prodotto
SIE3RH21311JB40
Cod. produttore
3RH21311JB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0