SIEMENS - SIE3RH23441AF00 CONT.AUS.4L,4R AC 110V,S00,VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4011209847590
Codice prodotto
SIE3RH23441AF00
Cod. produttore
3RH23441AF00
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
-99999
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
-99999
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
-99999


