SIEMENS - SIE3RH29111FC22 BLOC.AUS.22U,2L,2R 1R,1R,S00-S0,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209829411
Codice prodotto
SIE3RH29111FC22
Cod. produttore
3RH29111FC22
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0