AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13080BB000CP0 AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 0,3.1A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK13080BB000CP0 AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 0,3.1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di intervento - Altri

  • Con sganciatore di cortocircuito -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi - 0.4 kW

  • Corrente nominale di impiego Ie - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621012230

Codice prodotto

SIE3RK13080BB000CP0

Cod. produttore

3RK13080BB000CP0

Produttore

SIE

Classe di intervento:

Altri

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.4 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

1 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.3...1 A

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di spie luminose:

6

Reset esterno possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sostiene protocollo ASI:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

142 mm

Profondità:

150 mm

avviatore invertitore High Feature; con commutazione elettronica; protezione elettronica da sovraccarico fino a 0,25kW / 400V; campo di regolazione 0,3 ... 1A; PROFIenergy; opzione: modulo 3DI/LC Avviatore invertitore SIMATIC ET 200SP per il comando funzionale di motori trifase, con protezione da cortocircuito e protezione elettronica da sovraccarico. Gli avviatore motore multifunzione sono completamente integrati nel sistema di periferia ET 200SP. La progettazione rapida e completa si esegue nel TIA Portal. Grazie alla commutazione ibrida, gli apparecchi hanno una durata di vita estremamente lunga e sono ad efficienza energetica. Grazie allampio campo di regolazione, con la conseguente minore varietà di tipi si riduce lonere della gestione a magazzino edella progettazione. La forma costruttiva stretta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il semplice montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto consente una rapida sostituzione degli avviatori motore e aumenta la disponibilità degli impianti. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC, CCC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di corrente motore, a scelta con disinserzione di sicurezza, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX). Per limpiego dellavviatore motore ET 200SP è necessaria una BaseUnit. Opzionalmente si può agganciare a scatto un Control Module 3DI/LC per consentire un comando manuale locale con tre ingressi digitali addizionali. Ilsistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il comprovato sistema ET 200S. Avviatori motore ET 200SP - flessibili. Performanti. Salvaspazio.