AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK32511AA10 MSS EXP 4-8 F-RO 24VDC VITE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK32511AA10 MSS EXP 4-8 F-RO 24VDC VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - no

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209684300

Codice prodotto

SIE3RK32511AA10

Cod. produttore

3RK32511AA10

Produttore

SIE

Modello:

Modulo di espansione

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altri

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

8

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Approvazione UL:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

111 mm

Profondità:

124 mm

SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 4/8 F-RO, DC 24 V/2 A parametrizzabile tramite MSS ES larghezza costruttiva 45 mm collegamento a vite fino a SIL 3 (IEC 61508) fino a Performance Level e (ISO 13849-1) senza cavo di collegamento