AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ39010A CONNET. 2 POLI X 3RQ3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RQ39010A CONNET. 2 POLI X 3RQ3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 3.3 mm

  • Profondità - 11 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4047621003085

Codice prodotto

SIE3RQ39010A

Cod. produttore

3RQ39010A

Produttore

SIE

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

3.3 mm

Profondità:

11 mm

pettine di collegamento a 2 poli Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.