AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RS70031AE00 CONV.SEG. IN.4-20MA OUT.0-10V 24VUC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RS70031AE00 CONV.SEG. IN.4-20MA OUT.0-10V 24VUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Metodo di montaggio del dispositivo - Apparecchio da incasso

  • Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz

  • Numero di ingressi 0 V … 10 V - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621001050

Codice prodotto

SIE3RS70031AE00

Cod. produttore

3RS70031AE00

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Metodo di montaggio del dispositivo:

Apparecchio da incasso

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Numero di ingressi 0 V … 10 V:

0

Numero di ingressi -60 mV … +60 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 100 mV:

0

Numero di ingressi -100 mV … +100 mV:

0

Numero di ingressi -300 mV … +300 mV:

0

Numero di ingressi 4 mA … 20 mA:

1

Numero di ingressi -500 mV … +500 mV:

0

Numero di ingressi -1 V … +1 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 20 mA:

0

Numero di ingressi -2 V … +2 V:

0

Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 10 mA:

0

Numero di ingressi -5 V … +5 V:

0

Numero di ingressi -10 V … +10 V:

0

Numero di ingressi -20 V … +20 V:

0

Numero di ingressi 0 mV … 60 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 200 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 300 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 500 mV:

0

Numero di uscite 1 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 1 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2,5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 20 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 24 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 30 V:

0

Numero di ingressi 1 V … 5 V:

0

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

no

Numero di ingressi 2 V … 10 V:

0

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

Numero di ingressi +5 V … -5 V:

0

Numero di ingressi +10 V … -10 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 1 V:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di ingressi 10 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 10 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 5 mA:

0

Numero di ingressi -5 mA … +5 mA:

0

Numero di ingressi -10 mA … +10 mA:

0

Numero di ingressi -20 mA … +20 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 0 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 4 mA:

0

Numero di uscite -60 mV … +60 mV:

0

Numero di uscite -100 mV … +100 mV:

0

Numero di uscite -300 mV … +300 mV:

0

Numero di uscite -500 mV … +500 mV:

0

Numero di uscite -1 V … +1 V:

0

Numero di uscite -2 V … +2 V:

0

Numero di uscite -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di uscite -5 V … +5 V:

0

Numero di uscite -10 V … +10 V:

0

Numero di uscite -20 V … +20 V:

0

Numero di uscite 0 mV … 60 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 100 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 200 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 300 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 500 mV:

0

Numero di uscite 0 V … 1 V:

0

Numero di uscite 0 V … 2 V:

0

Numero di uscite 0 V … 2,5 V:

0

Numero di uscite 0 V … 5 V:

0

Numero di uscite 0 V … 10 V:

1

Numero di uscite 0 V … 20 V:

0

Numero di uscite 0 V … 24 V:

0

Numero di uscite 0 V … 30 V:

0

Numero di uscite 2 V … 10 V:

0

Numero di uscite +5 V … -5 V:

0

Numero di uscite +10 V … -10 V:

0

Numero di uscite 5 V … 0 V:

0

Numero di uscite 5 V … 1 V:

0

Numero di uscite 10 V … 0 V:

0

Numero di uscite 10 V … 2 V:

0

Numero di uscite 0 mA … 5 mA:

0

Numero di uscite 0 mA … 10 mA:

0

Numero di uscite 0 mA … 20 mA:

0

Numero di uscite 4 mA … 20 mA:

0

Numero di uscite -5 mA … +5 mA:

0

Numero di uscite -10 mA … +10 mA:

0

Numero di uscite -20 mA … +20 mA:

0

Numero di uscite 20 mA … 0 mA:

0

Numero di uscite 20 mA … 4 mA:

0

Uscita del segnale di guasto:

no

Separazione galvanica tra ingressi:

no

Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Altezza:

93 mm

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

72.5 mm

Potenza assorbita:

0.29 W

Influenza / Effetto della resistenza di carico:

0 %

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Metodo di montaggio:

Fissaggio a scatto su guida di montaggio

convertitore di segnale AC/DC 24 V, Separazione a 3 vie ingresso: 4-20 mA uscita: 0-10 V morsetto a vite Convertitori di segnale SIRIUS 3RS70 per la separazione galvanica e la conversione di un segnale analogico normalizzato tra controllore e sensori/attuatori. Grazie alla separazione galvanica, i convertitori di segnale escludono linfluenza reciproca dei canali analogici. Grazie alla forma costruttiva stretta e compatta, è necessario meno spazio sulla guida DIN, specialmente in cassette di distribuzionepiatte e quadri elettrici con ridotte distanze tra le file di montaggio. Il moderno e pregiato design in grigio titanio contribuisce a creare un effetto visivo omogeneo per tutti gli apparecchi Siemens nel quadro elettrico. Lofferta di apparecchi copre tutti i casi applicativi e semplifica così la logistica e la gestione di magazzino. Sono disponibili convertitori di segnale single-range, muli-range e universali con differenti tensioni di alimentazione e tipi di connessioni per diversi segnali analogici normalizzati e altri segnali di sensori duso corrente. Offriamo inoltre varianti con commutazione Manuale-Automatico per la limpostazione mirata del valore analogico. Per i convertitori di segnale 3RS70 sono disponibili unapposita piastra di separazione del potenziale e diversi pettini di collegamento. I convertitori di segnale 3RS70 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RS17. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.