AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT19262FJ31 BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 24VAC-DC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT19262FJ31 BLOC.ELET.RIT.DIS. 5-100S 24VAC-DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Tempo regolabile - 5...100 s

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209308459

Codice prodotto

SIE3RT19262FJ31

Cod. produttore

3RT19262FJ31

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Altri

Tempo regolabile:

5...100 s

Numero di contatti di scambio:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale ritardato elettronicamente intervallo di tempo 5 ... 100 s, AC / DC 24 V, 1 NO + 1 NC ritardati alla diseccitazione, senza segnale di comando per 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, ritardato alla diseccitazione, per commutazione ritardata per il montaggio su contattori 3RT1. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.