SIEMENS - SIE3RT20151BA42 CONT.3KW,1R,DC 12V,S00 VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kWTensione nominale di comando Us DC:
12...12 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 ACorrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
7 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209896871
Codice prodotto
SIE3RT20151BA42
Cod. produttore
3RT20151BA42
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.21 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
7 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
6.5 A