SIEMENS - SIE3RT20252KB40 CONT.INTERF.7.5KW,1L,1R,DC 24V,S0 ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kWTensione nominale di comando Us DC:
24...24 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 ATipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a mollaCorrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
17 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209839380
Codice prodotto
SIE3RT20252KB40
Cod. produttore
3RT20252KB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.35 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
17 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15.5 A