SIEMENS - SIE3RT20261BE40 CONT.11KW,1L,1R,DC 60V,S0 VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 VPotenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kWTensione nominale di comando Us DC:
60...60 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 ATipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a viteCaratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209898233
Codice prodotto
SIE3RT20261BE40
Cod. produttore
3RT20261BE40
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
60...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
11.03 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15.5 A