SIEMENS - SIE3RT29245AL21 BOB.X CONT.7,5KW AC 230V, 50-60HZ S0,VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209861527
Codice prodotto
SIE3RT29245AL21
Cod. produttore
3RT29245AL21
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
bobina magnetica, AC 230 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.