AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29245AV01 BOB.X CONT.7,5KW AC 400V,50HZ S0,VT,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29245AV01 BOB.X CONT.7,5KW AC 400V,50HZ S0,VT,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209861275

Codice prodotto

SIE3RT29245AV01

Cod. produttore

3RT29245AV01

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

-99999...-99999 V

bobina magnetica, AC 400 V, 50 Hz, per contattori 3RT2023-.A, 3RT2024-.A e 3RT2025-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.